Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV44834TE004 Maapalloventtiililuokka 800 1/2 tuuman Fnpt | AB2YBY 1PRK9

SHARPE VALVES SV44834TE004 Palloventtiili, luokka 800 1/2 tuumaa Fnpt

Varastossa
Tuote: AB2YBY Malli: SV44834TE004Ristiviite: 1PRK9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliTaottu hiiliteräs
Konepellin tyylipultattu
luokkaLuokan 800
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaaliHiiliteräs
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3 7 / 64 "
Maks. Nesteen lämpötila.1000-astetta F
Maks. Höyrynpaine720 psi
Maks. Vedenpaine1975 psi
Putken koko1 / 2 "
Varren materiaali410 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen6-17 / 32 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
Kiilamateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
TERÄVENTTIILIT SV44834TE002 Maapalloventtiililuokka 800 1/4 tuuman Fnpt | AB2YBW 1PRK7 SV44834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6-17 / 32 "€161.84
TERÄVENTTIILIT SV44834TE003 Maaventtiililuokka 800 3/8 tuuman Fnpt | AB2YBX 1PRK8 SV44834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6-17 / 32 "€169.35
TERÄVENTTIILIT SV44834TE006 Maaventtiililuokka 800 3/4 tuuman Fnpt | AB2YBZ 1PRL1 SV44834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-57 / 64 "€180.13
TERÄVENTTIILIT SV44834TE010 Maaventtiililuokka 800 1 tuuman Fnpt | AB2YCA 1PRL2 SV44834TE0103 15 / 16 "1"8-7 / 64 "€239.36
TERÄVENTTIILIT SV44834TE012 Maaventtiililuokka 800 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AB2YCB 1PRL3 SV44834TE0124 23 / 32 "1.25 "8-63 / 64 "€458.68
TERÄVENTTIILIT SV44834TE014 Maaventtiililuokka 800 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AB2YCC 1PRL4 SV44834TE0145 63 / 64 "1.5 "10-5 / 16 "€441.03
TERÄVENTTIILIT SV44834TE020 Maaventtiililuokka 800 2 tuuman Fnpt | AB2YCD 1PRL5 SV44834TE0206 49 / 64 "2"11-13 / 16 "€547.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV44834TE004 Palloventtiili, luokka 800 1/2 tuumaa Fnpt
€169.35 / yksikkö