Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE L9070P C123 06L 626 Mortise Lockset Lever 06l Luokkahuone | AC7BHQ 36Z268

SCHLAGE L9070P C123 06L 626 Mortise Lockset Lever 06l Classroom

Varastossa
Tuote: AC7BHQ Malli: L9070P C123 06L 626Ristiviite: 36Z268

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,489.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliMessinki, teräs, sinkki
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoLuokkahuone
Luokka1
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri (KD)
Kiilauran tyyppiC123
SijaintityyppiKaupallinen
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1.75 "
LakotyyppiNeliön kulma
Tyyli06L
Trim-tyylivaakunakilpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.645
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoTyyliHinta
SCHLAGE L9010 06L 626 Mortise Lockset Vipu 06l Passage | AC7BGW 36Z250 L9010 06L 626Kulku06L€1,234.59
SCHLAGE L9010 17L 626 Mortise Lockset -vipu 17l Passage | AC7BGY 36Z252 L9010 17L 626Kulku17L€1,185.40
SCHLAGE L9040 06A 626 Mortise Lockset Vipu 06a Tietosuoja | AC7BHB 36Z255 L9040 06A 626yksityisyys06A€1,220.10
SCHLAGE L9040 06L 626 Mortise Lockset Vipu 06l Tietosuoja | AC7BHC 36Z256 L9040 06L 626yksityisyys06L€1,304.48
SCHLAGE L9040 17L 626 Mortise Lockset Vipu 17l Tietosuoja | AC7BHE 36Z258 L9040 17L 626yksityisyys17L€1,304.60
SCHLAGE L9050P C123 06A 626 kiinnitysvipu 06a Rose Grade 1 | AC7BHH 36Z261 L9050P C123 06A 626Sisäänkäynti / toimisto06A€1,428.89
SCHLAGE L9050P C123 06L 626 kiinnitysvipu 06l luokka 1 | AC7BHJ 36Z262 L9050P C123 06L 626Sisäänkäynti / toimisto06L€1,488.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE L9070P C123 06L 626 Mortise Lockset Lever 06l Classroom
€1,489.94 / yksikkö