Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS SP-14-SS-akselikaulus, kaksiosainen puristin Id 0.875 tuumaa | AB9ABU 2ANX8

RULAND MANUFACTURING SP-14-SS Akselin kaulus, kaksiosainen puristin Id 0.875 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9ABU Malli: SP-14-SSRistiviite: 2ANX8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.7 / 8 "
Korkkiruuvin koko1 / 4-28
Puhdistus Dia.1.875 "
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppiStandardi
Suorittaa loppuunKirkas
Sisällä Dia.7 / 8 "
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-40 - 350 astetta F
Dia ulkopuolella.1.625 "
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
Ruuvin koko1 / 4 "-28
TyyppiKaksiosainen puristin
Leveys1 / 2 "
Kestää lämpötilaa.350-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Pora Dia.Korkkiruuvin kokoRuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysKestää lämpötilaa.Puhdistus Dia.Hinta
RULANDIN VALMISTUS SP-30-A-akselikaulus, kaksiosainen puristin Id 1.875 tuumaa | AA8ZQN 1BBE3 SP-30-A2.875 "1.875 "5 / 16-24Alloy Steel5 / 16 "-2411 / 16 "225-astetta F3.187 "€85.93
RULAND MANUFACTURING SP-30-F -akselikaulus, kaksiosainen puristin Id 1.875 tuumaa | AA9AAB 1BEZ4 SP-30-F2.875 "1.875 "5 / 16-24Alloy Steel5 / 16 "-2411 / 16 "350-astetta F3.187 "€63.62
RULANDIN VALMISTUS SP-30-SS-akselikaulus, kaksiosainen puristin Id 1.875 tuumaa | AA9BZX 1CEZ9 SP-30-SS2.875 "1.875 "5 / 16-24Ruostumaton teräs5 / 16 "-2411 / 16 "350-astetta F3.187 "€241.99
RULAND MANUFACTURING SP-42-F -akselikaulus, kaksiosainen puristin Id 2.625 tuumaa | AB8XJE 2ACK2 SP-42-F3.875 "2.625 "3 / 8-24Alloy Steel3 / 8 "-247 / 8 "350-astetta F4.187 "€145.78
RULANDIN VALMISTUS SP-43-SS-akselikaulus, kaksiosainen puristin Id 2.688 tuumaa | AB8XJJ 2ACL2 SP-43-SS4"2-11 / 16 "3 / 8-24Ruostumaton teräs3 / 8 "-247 / 8 "350-astetta F4-5 / 16 "€449.70
RULAND MANUFACTURING SP-44-A -akselikaulus, kaksiosainen puristin Id 2.750 tuumaa | AB8XJM 2ACL5 SP-44-A4"2.75 "3 / 8-24Alloy Steel3 / 8 "-247 / 8 "225-astetta F4-5 / 16 "€181.78
RULAND MANUFACTURING SP-44-F -akselikaulus, kaksiosainen puristin Id 2.750 In | AB8XJQ 2ACL8 SP-44-F4"2.75 "3 / 8-24Alloy Steel3 / 8 "-247 / 8 "350-astetta F4-5 / 16 "€141.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING SP-14-SS Akselin kaulus, kaksiosainen puristin Id 0.875 tuumaa
€52.99 / yksikkö