Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING OCT32-12-A kytkentäkeskus Oldham Clamp 3/4 tuumaa | AF9WUA 30VH82

RULAND MANUFACTURING OCT32-12-A kytkimen napa Oldham Clamp 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9WUA Malli: OCT32-12-ARistiviite: 30VH82
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
€123.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Pora Dia.3 / 4 "
Puhdistus Dia.50.8mm
Suorittaa loppuunMusta eloksoitu
Napa Dia.2"
Pituus reiän läpi20.8mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Bore0.75 "
Maks. Kierrosluku4500
Maks. Lämpötila Alue (F)Asetaalilevy 150 astetta F, nailonlevy 130 astetta F
Dia ulkopuolella.50.80mm
Kokonaispituus20.8mm
Ruuvin kokoM5 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
KokoOCT32
TyyliOldham-puristin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Maks. BoreHinta
RULAND MANUFACTURING OCT32-10-A kytkentäkeskus Oldham Clamp 5/8 tuumaa | AF9WTZ 30VH81 OCT32-10-A5 / 8 "0.625 "€123.27
RULAND MANUFACTURING OCT32-14-A kytkentäkeskus Oldham Clamp 7/8 tuumaa | AF9WUB 30VH83 OCT32-14-A7 / 8 "0.875 "€123.27
RULAND MANUFACTURING OCT32-16-A kytkentäkeskus Oldham Clamp 1 tuumaa | AF9WUC 30VH84 OCT32-16-A1"1"€123.27
RULAND MANUFACTURING OCT32-8-A Kytkimen napa Oldham Clamp 1/2 tuumaa | AF9WUD 30VH85 OCT32-8-A1 / 2 "0.5 "€123.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCT32-12-A kytkimen napa Oldham Clamp 3/4 tuumaa
€123.27 / yksikkö