Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS MOST25-8-A-kytkentä Oldham-ruuvinreikä 8 Mm | AB8ZZX 2ANT1

RULAND MANUFACTURING MOST25-8-A kytkin Oldham-sarjan ruuvireikä 8 mm

Varastossa
Tuote: AB8ZZX Malli: MOST25-8-ARistiviite: 2ANT1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentäkeskus
Pora Dia.8mm
Puhdistus Dia.25.40mm
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
Napa Dia.25.40mm
Pituus reiän läpi9.9mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama0.5 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/-. 004
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.008
Maks. Kierrosluku4500
Maks. Lämpötila Alue (F)225
Dia ulkopuolella.25.4mm
Kokonaispituus28.6mm
Ruuvin kokoM4 mm
RuuvityyppiAseta ruuvi
TyyliOldham-ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPora Dia.Puhdistus Dia.Ruuvin kokoNapa Dia.Pituus reiän läpiMaks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
RULANDIN VALMISTUS MOST13-5-A Oldham-sarjan ruuvinreikä 5 Mm | AB8ZYT 2ANN1 MOST13-5-A15.9mm5mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€23.13
RULANDIN VALMISTUS MOST13-6-A-kytkentä Oldham-ruuvinreikä 6 Mm | AB8ZYW 2ANN4 MOST13-6-A15.9mm6mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004€23.13
RULANDIN VALMISTUS MOST19-4-A-kytkentä Oldham-ruuvinreikä 4 mm | AB8ZYZ 2ANN7 MOST19-4-A22.2mm4mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€28.63
RULANDIN VALMISTUS MOST19-5-A-kytkentä Oldham-ruuvinreikä 5 Mm | AB8ZZC 2ANP1 MOST19-5-A22.2mm5mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€28.63
RULANDIN VALMISTUS MOST19-6-A-kytkentä Oldham-ruuvinreikä 6 Mm | AB8ZZF 2ANP4 MOST19-6-A22.2mm6mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€28.63
RULANDIN VALMISTUS MOST19-8-A-kytkentä Oldham-ruuvinreikä 8 mm | AB8ZZJ 2ANP7 MOST19-8-A22.2mm8mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008€28.63
RULANDIN VALMISTUS MOST25-10-A-kytkentä Oldham-ruuvinreikä 10 Mm | AB8ZZM 2ANR1 MOST25-10-A28.6mm10mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008€33.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOST25-8-A kytkin Oldham-sarjan ruuvireikä 8 mm
€33.23 / yksikkö