Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 31657 Nopeasti toimiva putkileikkuri 1 1/2 - 4 tuumaa | AB4DYG 1XDY5

RIDGID 31657 Pikatoiminen letkuleikkuri 1 1/2 - 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4DYG Malli: 31657Ristiviite: 1XDY5

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€244.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva putkileikkuri
Terän materiaaliKoneistettu teräs
Rungon materiaaliAlumiini
CutsCPVC, PEX, PE, PB, muovi
Leikkaaminenmanuaalinen
Leikkauskapasiteetti1-1 / 2 "- 4"
Kahvan muotoiluergonominen
Kokonaispituus12.5 "
VaihtopyöräValmistaja Nro 74730

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVaihtopyöräHinta
RIDGID 31637 Nopeasti toimiva putkileikkuri 1/8 - 1 1/4 | AB4DYC 1XDY1 316371/8" to 1-1/4"6.75 "Valmistaja Nro 74720 tai tuottaja. Nro E-3469/33185 kuparille€105.41
RIDGID 31647 Nopeasti toimiva putkileikkuri 1/4 - 2 tuumaa | AB4DYD 1XDY2 316471/4 "- 2"8.75 "Valmistaja Nro 74720 tai tuottaja. Nro E-3469/33185 kuparille€158.01
RIDGID 36592 -putkileikkuri 1-3 tuumaa | AB4DYE 1XDY3 365921 "- 3"9.5 "Valmistaja Nro 74720€193.11
RIDGID 36597 -putkileikkuri 1 1/4 - 3 1/2 | AB4DYF 1XDY4 365971-1/4" to 3-1/2"9.5 "Valmistaja Nro E-3469/33185€178.85
RIDGID 31662 Nopeasti toimiva putkileikkuri 4 - 6 5/8 tuumaa | AB4DYH 1XDY6 316624 "- 6-5 / 8"15.75 "Valmistaja Nro E-2558/33170€247.42
RIDGID 31632 -putkileikkuri, nopeatoiminen, 1/4 - 1-5/8 tuuman leikkauskapasiteetti | AD6RRV 4A514 316321/4" to 1-5/8"8.187 "Valmistaja Nro E-3469/33185, valmistaja. Nro E-4546/33190€85.21
RIDGID 31642 pikatoiminen putkileikkuri 1 / 4-2 5/8 tuumaa | AD6RRW 4A515 316421/4" to 2-5/8"12 "Valmistaja Nro E-3469/33185, valmistaja. Nro E-4546/33190€138.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 31657 Pikatoiminen letkuleikkuri 1 1/2 - 4 tuumaa
€244.72 / yksikkö