UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81327 Bio Ultimax 1200LT Hydraulinen neste, luokka 22, Tote per gallona | AF9ZDV 30WL14

RENEWABLE LUBRICANTS 81327 Bio Ultimax 1200LT Hydraulic Fluid, Grade 22, Tote per Gallon

Tuote: AF9ZDV Malli: 81327Ristiviite: 30WL14

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikka öljy
pohjaLuonnollinen esteri, biosynteettinen
PerusöljySemisynteettinen
VäriKeltainen
Säiliön koko275 gal.
container TyyppiRaahata
Leimahduspiste201 astetta C
Nelipallopuku0.4mm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUSDA BioPreferred nimetty
ISO-viskositeettiluokka22
Voiteluaineen NSF-luokitusEi arvioitu
Maks. Käyttölämpötila393-astetta F
Min. Käyttölämpötila-63-astetta F
Kaatopiste-54 astetta C
SAE luokkaEi määritelty
Koko275 gal.
Tietty painovoima0.87
Temp. alue-65 - 393 astetta F
Viskositeetti @ 100C5.1 cSt
Viskositeetti @ 40C21 cSt
Viskositeetti-indeksi186

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 997.9
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi3819000090

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipohjaMin. KäyttölämpötilaSAE luokkaTemp. alueHinta
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81337 Bio Ultimax 1200LT Hydraulinen neste, luokka 32, Tote per gallona | AF9ZCE 30WL17 81337Luonnollinen esteri, biosynteettinen-58-astetta FEi määritelty-58 - 446 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTETTAVAT VOITELUAINEET 80817 Bio Fleet Hydraulic Fluid, Grade 22, Tote per Gallon | AF9ZCN 30WK84 80817Luonnollinen esteri-40-astetta FEi määritelty-40 - 401 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTETTAVAT VOITELUAINEET 81047 Bio Ultimax Hydraulineste AW 1000, luokka 10W40, kanta per gallona | AF9ZCZ 30WK94 81047Luonnollinen esteri, biosynteettinen-32-astetta F10W-40-32 - 536 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81067 Bio Ultimax 1500 Dielektrinen hydraulineste, luokka 46, Tote per gallona | AF9ZDD 30WK98 81067Luonnollinen esteri, biosynteettinen-40-astetta FEi määritelty-40 - 464 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81077 Bio Ultimax 1500 Dielectric Hydraulic Fluid, Grade 68, Tote per Gallon | AF9ZDG 30WL02 81077Luonnollinen esteri, biosynteettinen-32-astetta FEi määritelty-32 - 473 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81317 Bio Ultimax 1200LT Hydraulinen neste, luokka 15, Tote per gallona | AF9ZDR 30WL11 81317Luonnollinen esteri, biosynteettinen-76-astetta FEi määritelty-76 - 365 astetta F-
Tarjouspyyntö
UUDISTUVAT VOITELUAINEET 81607 Bio HVO2 Hydraulinen neste, Tote per gallona | AF9ZDX 30WL20 81607Luonnollinen esteri, biosynteettinen-22-astetta FEi määritelty-22 - 554 astetta F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RENEWABLE LUBRICANTS 81327 Bio Ultimax 1200LT Hydraulic Fluid, Grade 22, Tote per Gallon