Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 31745 Yhdistelmälattiavalaisin 2 tuuman valkoinen AF6AMT 9UCC3

REMCO 31745 Yhdistelmälattiaharja, valkoinen 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6AMT Malli: 31745Ristiviite: 9UCC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCombo-lattia
HaponkestäväKyllä
Estä materiaalipolypropeeni
Lohkon koko16 "
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Luuta sovellusMikä tahansa pinta
Luudan liitäntätyyppiEurooppalainen lanka
Luuta luokkaRaskas
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Kokonaispituus2"
Leikkauksen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9603908040
AlkuperämaaDK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoHarjaksen väriHinta
REMCO 31749 Yhdistelmälattia 16 x 2 Musta | AA8JZK 18G872 3174916 "x 2"Musta€73.07
REMCO 31748 yhdistelmälattiaharja 2 x 16 violetti | AA8JZL 18G873 3174816 "x 2"Violetti€73.07
REMCO 31743 Lattiaharja 16 tuumaa sininen | AF3QGQ 8AWC0 3174316 "x 2"sininen€73.07
REMCO 31744 Yhdistelmä lattiaharja punainen 2 tuumaa | AF4LFT 9AAW5 3174416 "punainen€73.07
REMCO 31742 Yhdistelmälattiaharja Vihreä 2 In | AF4TZL 9K635 3174216 "Vihreä€73.07
REMCO 31746 Yhdistelmälattiaharja keltainen 2 tuumaa | AF6BTN 9WAU0 3174616 "Keltainen€73.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 31745 Yhdistelmälattiaharja, valkoinen 2 tuumaa
€73.07 / yksikkö