QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRD-207RD Pick Rack 24d x 36w x 60h 64 Red Bins | AB7XAA 24K047

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRD-207RD keräilyteline 24 p x 36 leveys x 60 k 64 punaista laatikkoa

Tuote: AB7XAA Malli: QPRD-207RDRistiviite: 24K047
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,370.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen poimintateline
Säiliön väripunainen
Säiliön syvyys11.625 "
Säiliön korkeus6"
Alustan tyyppiHylly
Altaan leveys8.375 "
Kapasiteetti hyllyä kohti50 lb
VäriHarmaa teline / punaiset laatikot
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus800 lb
MateriaaliTerästeline / muoviastiat
Hyllyjen lukumäärä16
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn syvyys12 "
Hyllyn leveys36 "
Lokeroiden kokonaismäärä64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.57
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön väriVäriHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRD-207BL Pick Rack 24d x 36w x 60h 64 Blue Bins | AA2EGA 10E995 QPRD-207BLsininenHarmaa teline / siniset laatikot€1,370.17
Tarjouspyyntö
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QPRD-207YL Pick Rack 24d x 36w x 60h 64 Yellow Bins | AB7XBF 24K075 QPRD-207YLKeltainenHarmaa teline / keltaiset astiat€1,370.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QPRD-207RD keräilyteline 24 p x 36 leveys x 60 k 64 punaista laatikkoa
€1,370.17 / yksikkö