Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB214RD Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 8-3 / 8 tuuman leveys 6 tuuman korkeus | AC4FZF 2ZMU9

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB214RD hyllylaatikko 23-5/8 tuumaa pituus 8-3/8 tuumaa leveys 6 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC4FZF Malli: QSB214RDRistiviite: 2ZMU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.28 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
Väripunainen
Sisäkorkeus6"
Sisäpituus22.125 "
Sisäleveys7.125 "
Kantavuus50 lb
Materiaalipolypropeeni
Jakajapaikkojen määrä pitkä0
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella6"
Ulkopituus23.625 "
Ulkopuolinen leveys8.375 "
Käytä jakajan numeroaValmistaja Nro DSB207 / 208/214
Käytä yhdessä Grainger Divider No.2ZMR4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisäleveysKantavuusUlkopuolinen leveysKäytä jakajan numeroaKäytä yhdessä Grainger Divider No.LeveysHinta
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB205BL Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 4-1 / 8 tuuman leveys 6 tuuman korkeus | AC4FXY 2ZMP6 QSB205BLsininen3"50 lb4.125 "Valmistaja Nro DSB201 / 203/2052ZMR2-€17.54
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB206BL-hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 6-5 / 8 tuuman leveys 6 tuuman korkeus | AC4FXZ 2ZMP7 QSB206BLsininen5.5 "50 lb6.625 "Valmistaja Nro DSB202 / 204/2062ZMR3-€19.11
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB214BL Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 8-3 / 8 tuuman leveys 6 tuuman korkeus | AC4FYA 2ZMP8 QSB214BLsininen7.125 "50 lb8.375 "Valmistaja Nro DSB207 / 208/2142ZMR4-€24.28
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB216BL Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 6 tuuman H sininen | AC4FYB 2ZMP9 QSB216BLsininen10 "50 lb11.125 "Valmistaja Nro DSB209 / 210/2162ZMR5-€28.56
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB205RD-hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 4-1 / 8 tuuman leveys 6 tuuman korkeus | AC4FZB 2ZMU5 QSB205RDpunainen3"50 lb4.125 "Valmistaja Nro DSB201 / 203/2052ZMR2-€17.54
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB205YL-hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 4-1 / 8 tuuman leveys 6 tuuman korkeus | AC4FZC 2ZMU6 QSB205YLKeltainen3"50 lb4.125 "Valmistaja Nro DSB201 / 203/2052ZMR2-€17.54
QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT QSB206RD Hyllylaatikko 23-5 / 8 tuuman pituus 6-5 / 8 tuuman leveys 6 tuuman korkeus | AC4FZD 2ZMU7 QSB206RDpunainen5.5 "50 lb6.625 "Valmistaja Nro DSB202 / 204/2062ZMR3-€19.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB214RD hyllylaatikko 23-5/8 tuumaa pituus 8-3/8 tuumaa leveys 6 tuumaa korkeus
€24.28 / yksikkö