Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 CMR7 Urossauvan pää, oikea 7/16-20 | AB4UZM 20F983

QA1 CMR7 urostangon pää Oikea 7/16-20

Varastossa
Tuote: AB4UZM Malli: CMR7Ristiviite: 20F983
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
€14.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
pallo52100 Teräs pallomainen
Laakerit52100 Teräspallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat A7 / 16-20 "
Ulottuvuus AA0.4375 / 0.4395 "
Mitat E1.125 "
Mitat G2.125 "
Mitat H1.375 "
Ulottuvuus J2.688 "
Mitat N0.562 "
KoteloHiiliteräs
Sisällä Dia.0.4375 / 0.4395 "
Maks. Kulmapoikkeama21 Tutkinnot
KierreOikea käsi
Kierteen koko7 / 16-20
TyyppiMies Tavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0684
Laivan korkeus (cm)1.43
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Mitat AUlottuvuus AAMaks. KulmapoikkeamaKierteen kokoMitat EMitat GMitat HHinta
QA1 CMR3 urosvarren pää, oikea käsi # 10-32 | AB4UZD 20F975 CMR30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 Tutkinnot# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€9.94
QA1 CMR4 Urossauvan pää Oikea 1/4-28 | AB4UZF 20F977 CMR40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 Tutkinnot1 / 4-280.75 "1.562 "1"€10.00
QA1 CMR5 urosvarren pää, oikea 5 / 16-24 | AB4UZH 20F979 CMR50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 Tutkinnot5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€10.75
QA1 CMR6 urosvarren pää, oikea 3 / 8-24 | AB4UZK 20F981 CMR60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 Tutkinnot3 / 8-241"1.938 "1.25 "€12.90
QA1 CMR8 urosvarren pää Oikea 1 / 2-20 | AB4UZP 20F985 CMR80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 Tutkinnot1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€16.41
QA1 CMR10 urosvarren pää, oikea 5 / 8-18 | AB4UZR 20F987 CMR100.625 / 0.627 "5 / 8-18 "0.625 / 0.627 "26 Tutkinnot5 / 8-181.5 "2.625 "1.625 "€23.85
QA1 CMR12 urosvarren pää, oikea 3 / 4-16 | AB4UZU 20F989 CMR120.750 / 0.752 "3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "24 Tutkinnot3 / 4-161.75 "2.875 "1.75 "€28.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 CMR7 urostangon pää Oikea 7/16-20
€14.31 / yksikkö