Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROFLEX 2000SF selkätuki musta 3XL | AB6KUE 21VG67

PROFLEX 2000SF Selkätuki Musta 3XL

Varastossa
Tuote: AB6KUE Malli: 2000SFRistiviite: 21VG67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkätuki
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon46 "- 52"
MateriaaliSpandex
Koko3XL
HenkselitIrrotettava
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonKokoHinta
PROFLEX 2000SF selkätuki musta M | AB6KUB 21VG63 2000SF30 "- 34"M€71.90
PROFLEX 2000SF selkätuki musta L | AB6KUC 21VG64 2000SF34 "- 38"L€71.90
PROFLEX 2000SF selkätuki musta XL | AB6KUD 21VG65 2000SF38 "- 42"XL€71.90
PROFLEX 2000SF selkänoja musta XS AF7LCN 21VG61 2000SFJopa 25 "XS€71.90
PROFLEX 2000SF selkätuki musta S | AF7LCP 21VG62 2000SF25 "- 30"S€71.90
PROFLEX 2000SF Selkätuki Musta 2XL | AF7LCQ 21VG66 2000SF42 "- 46"2XL€71.90
PROFLEX 2000SF selkätuki musta 4XL | AF7LCR 21VG68 2000SF52 "- 58"4XL€71.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROFLEX 2000SF Selkätuki Musta 3XL
€71.90 / yksikkö