Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRO-LINE 107-401NL palloventtiili messinki täysportti 1/4 tuumaa | AF9TTD 30UN18

PRO-LINE 107-401NL Palloventtiili messinki Täysi portti 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9TTD Malli: 107-401NLRistiviite: 30UN18
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
€16.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliTäysi portti
NoudattaminenMSS SP-110, WW V-35, tyyppi II, luokan A tyyli 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, lyijytön
Yhteyden tyyppiFPT x FPT
Kahva materiaaliDacromet-pinnoitettu teräs
Kahvan tyyppiVipu
Max. Paine600 psi WOG
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliTaottu messinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 300 astetta F
Venttiilin rakennepallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.66
Laivan pituus (cm)6.5
Laivan leveys (cm)1.85
HS-koodi8481801085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoudattaminenPutken kokoHinta
PRO-LINE 107-403NL palloventtiili messinki täysportti 1/2 tuumaa | AF9TTC 30UN17 107-403NLMSS SP-110, WW V-35, tyyppi II, luokan A tyyli 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, lyijytön1 / 2 "€21.60
PRO-LINE 107-402NL Palloventtiili Messinki Täysportti 3/8 tuumaa | AF9TTE 30UN19 107-402NLMSS SP-110, WW-V-35, tyyppi II, luokan A tyyli 3, ANSI B1.20.1, NSF 61-G, lyijytön3 / 8 "€19.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE 107-401NL Palloventtiili messinki Täysi portti 1/4 tuumaa
€16.03 / yksikkö