PRINCE SAE-7108 Hydraulinen 3 tuuman reikä x 8 tuuman iskunpituus | AE2QTC 4Z190

PRINCE SAE-7108 sylinteri, hydraulinen 3 tuuman reikä x 8 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE2QTC Malli: SAE-7108Ristiviite: 4Z190

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€589.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pora Dia.3"
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Paine2500 psi
Pin Dia.1"
Männän materiaaliValurauta
MännänvarsiKiillotettu Chrome
MäntätiivisteKruunu
Portin koko3 / 4-16 SAE
perua20-1 / 4 tuumaa
SormusmateriaaliValurauta
Rod Dia.1-1 / 8 "
Sauvan tiivisteUretaanin U-Cup
Tahti8"
RaidetangotTeräs
PutketTarkkuus hiottu
TyyppiKaksitoiminen raidetanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.18
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Max. PainePin Dia.Portin kokoRod Dia.TahtiHinta
PRINCE B200040ABAAA07B Hydraulinen sylinteri 2 tuuman reikä x 4 tuuman aivohalvaus | AD7ZGZ 4HL38 B200040ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "4"€505.76
PRINCE A200080ABAAA07B Sylinterin hydraulinen 2 tuuman reikä x 8 tuuman aivohalvaus | AD7ZHA 4HL39 A200080ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "8"€572.26
PRINCE B200200ABAAA07B Sylinterin hydraulinen 2 tuuman reikä x 20 tuuman aivohalvaus | AD7ZHB 4HL40 B200200ABAAA07B2"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 8 "20 "€598.24
PRINCE A250080ABAAA07B Hydraulinen sylinteri 2 1/2 tuuman reikä x 8 tuuman iskua | AD7ZHC 4HL41 A250080ABAAA07B2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "8"€563.05
PRINCE B250120ABAAA07B Hydraulinen sylinteri 2 1/2 reikä x 12 tuuman tahti | AD7ZHD 4HL42 B250120ABAAA07B2-1 / 2 "3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-1 / 4 "12 "€619.55
PRINCE A300080ABAAA07B Hydraulinen 3 tuuman reikä x 8 tuuman sylinteri | AD7ZHE 4HL43 A300080ABAAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "8"€562.12
PRINCE A300160ABAAA07B Hydraulinen 3 tuuman reikä x 16 tuuman sylinteri | AD7ZHF 4HL44 A300160ABAAA07B3"3000 psi1"3 / 4-16 SAE1-3 / 8 "16 "€654.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE SAE-7108 sylinteri, hydraulinen 3 tuuman reikä x 8 tuuman isku
€589.79 / yksikkö