POWERS LFSH1434 W / TP GAUGE Sekoitusventtiili lyijytön messinki 125 Psi | AB8QXY 26X133

POWERS LFSH1434 W/TP GAUGE Sekoitusventtiili Lyijytön messinki 125 Psi

Varastossa
Tuote: AB8QXY Malli: LFSH1434 W/TP GAUGERistiviite: 26X133

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,358.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Virtausnopeus127 gpm 45 psi: ssä
Sisääntulon koko1.25 "
Tulolämpötila (kylmä)40 astetta 80 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)120 astetta 180 astetta F
Tuloaukon tyyppiNPT
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko1.5 "
Pistorasian tyyppiNPT
Kokonaiskorkeus9.25 "
kokonaisleveys15.5 "
Temp. alue90 astetta 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.88
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
POWERS LFSH1432 W / TP GAUGE Sekoitusventtiili lyijytön messinki 125 Psi | AB8QXX 26X132 LFSH1432 W / TP-MITTARI57 gpm 45 psi: ssä3 / 4 "1"7.25 "11.375 "€3,819.98
POWERS LFSH1435 W / TP GAUGE Sekoitusventtiili lyijytön messinki | AB8QXZ 26X134 LFSH1435 W / TP-MITTARI201 gpm 45 psi: ssä2"2"12.25 "19.25 "€6,019.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS LFSH1434 W/TP GAUGE Sekoitusventtiili Lyijytön messinki 125 Psi
€5,358.11 / yksikkö