Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLEWS-LUBRIMATIC 560PVF -jarrulinja 5/16 tuuman käänteinen soihtu L60 tuumaa | AD9XKM 4VNW5

PLEWS-LUBRIMATIC 560PVF jarruletku 5/16 tuuman käänteinen laippa L60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9XKM Malli: 560PVFRistiviite: 4VNW5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarruletku
Suorittaa loppuunPolyvinyylifluoridipäällyste
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
Putken koko5/16 "käänteinen soihtu
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)0.79
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)0.79
HS-koodi8708305090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: RHINOHIDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKierteen kokoPutken kokoTyyppiHinta
PLEWS-LUBRIMATIC 4320PVF -jarrulinjan metrinen 3/16 tuuman vakiolaippa L20 tuumaa | AD8GAF 4KAN2 4320 PVF20 "10 mm-1.0 mm3/16 "vakioheijastusmetrinen€6.42
PLEWS-LUBRIMATIC 4330PVF Jarrulinja, metrinen 3/16 tuuman vakiolaippa L30 tuumaa | AD8GAG 4KAN3 4330 PVF30 "10 mm-1.0 mm3/16 "vakioheijastusmetrinen€7.73
PLEWS-LUBRIMATIC 4340PVF Jarrulinja, metrinen 3/16 tuuman vakiolevy L40 tuumaa | AD8GAH 4KAN4 4340 PVF40 "10 mm-1.0 mm3/16 "vakioheijastusmetrinen€9.82
PLEWS-LUBRIMATIC 4360PVF Jarrulinja, metrinen 3/16 tuuman vakioreikä L60 tuumaa | AD8GAJ 4KAN6 4360 PVF60 "10 mm-1.0 mm3/16 "vakioheijastusmetrinen€14.58
PLEWS-LUBRIMATIC 5330PVF -jarrulinja Us 3/16 tuuman kuplanpoisto 30 tuumaa | AD8GAK 4KAP1 5330 PVF30 "3 / 8 "-243/16 "kuplanheijastusYhdysvaltain lanka€8.07
PLEWS-LUBRIMATIC 5351PVF -jarrulinja Us 3/16 tuuman kuplanreikä 51 tuumaa | AD8GAL 4KAP3 5351 PVF51 "3 / 8 "-243/16 "kuplanheijastusYhdysvaltain lanka€10.93
PLEWS-LUBRIMATIC 6351PVF -jarrulinjan metrinen 3/16 tuuman kuplaheijastin 51 tuumaa AD8GAM 4KAR1 6351 PVF51 "10-1mm3/16 "kuplanheijastusmetrinen€9.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 560PVF jarruletku 5/16 tuuman käänteinen laippa L60 tuumaa
€14.20 / yksikkö