PETERSEN PRODUCTS 129-018-HP putkitulppa, puhallettava, korkeapaineinen, 17.25 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: CF2YPA Malli: 129-018-HP

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,564.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkitulppa
Tyhjennetty halkaisija11.75 "
Tyhjennetty pituus32 "
Pituus11.75 "
Max. Halkaisija17.25 "
Maks. Pää230 ft
Maks. Lämpötila225 astetta F
Pienin Dia.11.813 "
Kokonaispituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusPituusMax. HalkaisijaMaks. PääKokonaispituusHinta
PETERSEN PRODUCTS 129-002 Puhallettava putkitulppa, halkaisija 2 tuumaa | CF2YNB 129-0021.75 "6"4"2"184 ft-€2,239.36
PETERSEN PRODUCTS 129-002-HP Putkitulppa, puhallettava, korkeapaine, halkaisija 2 tuumaa | CF2YNC 129-002-hv1.875 "6"4"2"230 ft-€2,463.30
PETERSEN PRODUCTS 129-003 Puhallettava putkitulppa, halkaisija 3 tuumaa | CF2YND 129-0032.875 "9"6"3"184 ft-€2,142.00
PETERSEN PRODUCTS 129-003-HP Putkitulppa, puhallettava, korkeapaine, halkaisija 3 tuumaa | CF2YNE 129-003-hv2.8759"2.8753"230 ft7.5 "€2,356.20
PETERSEN PRODUCTS 129-004 Puhallettava putkitulppa, halkaisija 4 tuumaa | CF2YNF 129-0043.75 "11 "9"4"184 ft-€2,142.00
PETERSEN PRODUCTS 129-004-HP Putkitulppa, puhallettava, korkeapaine, halkaisija 4 tuumaa | CF2YNG 129-004-hv3.875 "11 "3.875 "4"230 ft11 "€2,356.20
PETERSEN PRODUCTS 129-006 Puhallettava putkitulppa, halkaisija 6 tuumaa | CF2YNH 129-0063.75 "14 "9"6"184 ft-€2,531.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 129-018-HP putkitulppa, puhallettava, korkeapaineinen, 17.25 tuuman sisähalkaisija
€9,564.35 / yksikkö