PELICAN 150QT Marine Chest Cooler, 150 qt, Tan | AH2LEA 29PL80

PELICAN 150QT Marine Chest Cooler, 150 qt., Tan

Varastossa
Tuote: AH2LEA Malli: 150QTRistiviite: 29PL80

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,122.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMarine rinnanjäähdytin
korinvärisetRusketus
Koko150 kpl
MalliKonttien säilytys
Ulkopuolinen korkeus26 "
Ulkopituus46 "
Ulkoleveys26 "
Eristys2 "paksu polyuretaani
Kannen väriRusketus
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pelican 150QT on Elite-sarjan kylmälaukku, joka on ihanteellinen offshore-kalastukseen, suurriistan metsästykseen ja pitkiin retkeilyretkiin.
    • Se on valmistettu polypropeenista ja siinä on 2 tuuman polyuretaanivaahtoeriste, joka auttaa pitämään jäätä yli 10 päivän ajan.
    • Tämän Pelican Elite -jäähdyttimen helppokäyttöiset työntö- ja vetosalvat estävät tahattoman avautumisen paineen alaisena ja kiinnittävät sisällön.
    • Tässä IGBC-sertifioidussa karhuenkestävässä Pelican-jääjäähdyttimessä on luistamattomat kumijalat ja kaksoiskahvajärjestelmä, jossa on valetut ja saranoidut kahvat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetKokoMateriaaliTallennuskapasiteettiHinta
PELICAN 95QT Marine-kylmälaukku 95 qt. Valkoinen | AH2LDY 29PL77 95QTValkoinen95 kplpolyeteeni-€938.66
PELICAN 95QT Marine-kylmälaukku 95 qt. Tan | AH2LDZ 29PL78 95QTRusketus95 kplpolyeteeni-€921.05
PELICAN 250QT Marine-kylmälaukku 250 qt. Valkoinen | AH2LEB 29PL81 250QTValkoinen250 kplpolyeteeni-€1,515.98
PELICAN 250QT Marine-kylmälaukku 250 qt. Tan | AH2LEC 29PL82 250QTRusketus250 kplpolyeteeni-€1,577.10
PELICAN 30Q-1-WHTGRY Meririntajäähdytin, muovi, 30 Qt. Kapasiteetti, jään säilyttäminen Jopa 10 päivää | CD2YVN 52PF61 30Q-1-WHTGRYValkoinen30.0 kplMuovi25-36€434.35
PELICAN 50Q-1-WHTGRY -meren kylmälaukku, muovia, 50 Qt. Kapasiteetti, jääpidättäminen Jopa 10 päivää | CD2YVP 52PF65 50Q-1-WHTGRYValkoinen50.0 kplMuovi37-48€554.77
PELICAN 70Q-1-WHTGRY Marine Chest Cooler, Jäänpidätys Jopa 10 päivää, Muovi, 70 Qt. Kapasiteetti | CD3AWW 52PF69 70Q-1-WHTGRYValkoinen70.0 kplMuovi49-99€631.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 150QT Marine Chest Cooler, 150 qt., Tan
€1,122.98 / yksikkö