Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 12MSC12N-S suora liitin hiiliteräs A-LOK x M 3/4 tuumaa | AF7GKF 20YX51

PARKER 12MSC12N-S Suora liitin hiiliteräs A-LOK x M 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GKF Malli: 12MSC12N-SRistiviite: 20YX51

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€71.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros suora liitin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Rungon materiaaliHiiliteräs
Pakkauskierteen koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x MNPT
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Max. Paine5100 PSI
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-20 - 800 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)4.14
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER 10MSC8N-S suora liitin hiiliteräs A-LOK x M 5/8 x 1/2 tuumaa | AF7GKE 20YX45 10MSC8N-S5 / 8 "HiiliteräsHiiliteräs5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 - 800 astetta F€52.64
PARKER 12MSC8N-S suora liitin hiiliteräs A-LOK x M 3/4 x 1/2 tuumaa | AF7GKH 20YX53 12MSC8N-S3 / 4 "HiiliteräsHiiliteräs3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 - 800 astetta F€62.99
PARKER 2M1SC2-316 Suora liitin ruostumatonta terästä A-LOK x M 1 / 8In | AF7GLW 20YX88 2M1SC2-3161 / 8 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi1 / 8 "-425 - 1200 astetta F€30.38
PARKER 2MSC4N-B suora liitin messinki A-LOK x M 1/8 tuumaa x 11/4 tuumaa | AF7GLZ 20YX91 2MSC4N-B1 / 8 "MessinkiMessinki1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 - 400 astetta F€21.07
PARKER 3MSC4N-316 suora liitin ruostumatonta terästä A-LOK x M 3/16 tuumaa x 11/4 tuumaa | AF7GMW 20YY12 3MSC4N-3163 / 16 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs3 / 16 "9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "-425 - 1200 astetta F€38.60
PARKER 4MSC2N-S suora liitin hiiliteräs A-LOK x M 1/4 x 1/8 tuumaa | AF7GNP 20YY29 4MSC2N-S1 / 4 "HiiliteräsHiiliteräs1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 - 800 astetta F€22.54
PARKER 5MSC4N-B suora liitos messinki A-LOK x M 5/16 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF7GPJ 20YY48 5MSC4N-B5 / 16 "MessinkiMessinki5 / 16 "9 / 16 "2800 psi1 / 4 "-40 - 400 astetta F€2.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 12MSC12N-S Suora liitin hiiliteräs A-LOK x M 3/4 tuumaa
€71.07 / yksikkö