Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6-4 B2HF-SS Barb Connect ruostumattomasta teräksestä valmistettu letkuhana x M 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AF7GRH 20YY94

PARKER 6-4 B2HF-SS Barb Connect ruostumattomasta teräksestä valmistettu väkäs x M 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GRH Malli: 6-4 B2HF-SSRistiviite: 20YY94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarb-liitin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiLetku Barb x MNPT
Kuusiokoko5 / 8 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.14
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
PARKER 2-2 B2HF-SS -liitinliitin ruostumattomasta teräksestä valmistettu letkuhana x M 1/8 tuumaa | AF7GRD 20YY90 2-2 B2HF-SS3 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "€46.24
PARKER 4-2 B2HF-SS Barb Connect ruostumattomasta teräksestä valmistettu letkuhana x M 1/4 tuumaa x 1/8 tuumaa | AF7GRE 20YY91 4-2 B2HF-SS1 / 2 "1 / 8 "1 / 4 "€31.32
PARKER 4-4 B2HF-SS -liitinliitin ruostumattomasta teräksestä valmistettu letkuhana x M 1/4 tuumaa | AF7GRF 20YY92 4-4 B2HF-SS1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "€39.07
PARKER 8-8 B2HF-SS -liitinliitin ruostumattomasta teräksestä valmistettu letkuhana x M 1/2 tuumaa | AF7GRJ 20YY95 8-8 B2HF-SS13 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€71.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6-4 B2HF-SS Barb Connect ruostumattomasta teräksestä valmistettu väkäs x M 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa
€39.05 / yksikkö