Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER GAFS-22 suora sovitin Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 8in | AB9EAX ​​2CFV5

PARKER GAFS-22 Straight Adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 1/8in

Varastossa
Tuote: AB9EAX Malli: GAFS-22Ristiviite: 2CFV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen suora sovitin
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPFA, PTFE, ETFE
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine225 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue32 astetta 266 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PARGRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
PARKER GAFS-24 suora sovitin Pfa-puristus 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AB9EAY 2CFV6 GAFS-24225 psi1 / 4 "1 / 8 "€101.10
PARKER GAFS-44 suora sovitin Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EAZ 2CFV8 GAFS-44225 psi1 / 4 "1 / 4 "€111.38
PARKER GAFS-46 suora sovitin Pfa-puristus 1/4 tuumaa x 3 / 8tuumaa | AB9EBA 2CFV9 GAFS-46225 psi3 / 8 "1 / 4 "€132.42
PARKER GAFS-48 suora sovitin Pfa-puristus 1/4 tuumaa x 1 / 2tuumaa | AB9EBB 2CFW1 GAFS-48175 psi1 / 2 "1 / 4 "€116.35
PARKER GAFS-64 suora sovitin Pfa Compression 3/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AB9EBC 2CFW2 GAFS-64225 psi1 / 4 "3 / 8 "€133.70
PARKER GAFS-66 Suora sovitin Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9EBD 2CFW3 GAFS-66225 psi3 / 8 "3 / 8 "€138.13
PARKER GAFS-68 Suora sovitin Pfa Compression 3/8 tuumaa x 1 / 2tuumaa | AB9EBE 2CFW4 GAFS-68175 psi1 / 2 "3 / 8 "€119.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER GAFS-22 Straight Adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 1/8in
€95.47 / yksikkö