Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1200600200 Pipe Tap 1/4 tuumaa 18 Pitch Nptf | AG4JQM 33ZM83

OSG 1200600200 Putkihana 1/4 tuuman 18 nousun Nptf

Varastossa
Tuote: AG4JQM Malli: 1200600200Ristiviite: 33ZM83

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero12006
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.437 "
Piki18
Varsi Dia.0.563 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliPutki
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
KiertyyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0608
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiHinta
OSG 3310901 Pipe Tap 1/4 tuumaa 18 Pitch Nptf | AG4JNR 33ZM41 3310901Höyryoksidi108G5NPTF€95.00
OSG 1251300 Putkihana 1/4 tuumaa 18 piki Npt | AG4JPF 33ZM54 1251300KirkasS1254NPT€81.78
OSG 1251301 Pipe Tap 1/4 tuumaa 18 Pitch Npt | AG4JPG 33ZM55 1251301HöyryoksidiS1254NPT€81.48
OSG 1251400 Putkihana 1/4 tuumaa 18 piki Nptf | AG4JPJ 33ZM57 1251400KirkasS1254NPTF€82.23
OSG 1251401 Putkihana 1/4 tuumaa 18 piki Nptf | AG4JPK 33ZM58 1251401HöyryoksidiS1254NPTF€74.73
OSG 1200600700 Putkihana 1/4 tuumaa 18 piki Nptf | AG4JQT 33ZM88 1200600700Kirkas120064NPTF€63.59
OSG 1200700400 Pipe Tap 1/4 tuumaa 18 Pitch Nptf | AG4JQY 33ZM93 1200700400Kirkas120074NPTF€89.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1200600200 Putkihana 1/4 tuuman 18 nousun Nptf
€64.17 / yksikkö