Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OBERON TCG5B-2XL Valokaarisarja, 2XL, Charcoal Grey, 70 cal/m4, 2 HRC | CF53QAG 45PXXNUMX

OBERON TCG5B-2XL Arc Flash Suit Kit, 2XL koko, hiilenharmaa, 70 cal/sq cm, 4 HRC

Varastossa
Tuote: CF2QAG Malli: TCG5B-2XLRistiviite: 53PX45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,381.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc Flash Protection -vaatepaketti
VäriHiilenharmaa
Sopii rinnan kokoon48 "- 50"
Sopii vyötärön kokoon42 "- 44"
sisäsauma30 "
MateriaaliAramid
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonSopii vyötärön kokoonKokoHinta
OBERON TCG5B-XL Valokaarisarja, XL-koko, Harmaa, Harmaa, 70 cal/m4, 2 HRC | CF53PYV 52PXXNUMX TCG5B-XL44 "- 46"38 "- 40"XL€2,131.50
OBERON TCG5B-5XL Arc Flash Suit Kit, 5XL koko, hiilenharmaa, 70 cal/sq cm, 4 HRC | CF2PZQ 53PX48 TCG5B-5XL60 "- 62"54 "- 56"5XL€2,620.88
OBERON TCG5B-3XL Valokaarisarja, 3XL, Harmaa, Harmaa, 70 cal/m4, 2 HRC | CF53QAB 46PXXNUMX TCG5B-3XL52 "- 54"46 "- 48"3XL€2,375.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OBERON TCG5B-2XL Arc Flash Suit Kit, 2XL koko, hiilenharmaa, 70 cal/sq cm, 4 HRC
€2,381.01 / yksikkö