Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35613-05 Upotuslämpötilamittapää 32 - 212 astetta Fahrenheit | AF4XMH 9NUW0

OAKTON WD-35613-05 upotuslämpötila-anturi 32 - 212 Fahrenheit-astetta

Varastossa
Tuote: AF4XMH Malli: WD-35613-05Ristiviite: 9NUW0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuslämpötila-anturi
AlaluokkaLuotaimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9025198040
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturiliitinKoettimen pituusTemp. alueLämpötilan mittauselementtiHinta
OAKTON WD35626-60 upotuslämpötila-anturi -58 - 302 astetta F | AF4RAV 9GDM8 WD35626-60Kolmen tappi lukitus4.625 "-58 astetta 302 asteeseenTTK€203.96
OAKTON WD-35626-50 upotuslämpötila-anturi 40 - 257 astetta F | AF4TQX 9JWL8 WD-35626-50Phono4.5 "40 astetta 257 astettaTermistori€124.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35613-05 upotuslämpötila-anturi 32 - 212 Fahrenheit-astetta
€109.96 / yksikkö