Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD35626-60 upotuslämpötila-anturi -58 - 302 astetta F | AF4RAV 9GDM8

OAKTON WD35626-60 upotuslämpötila-anturi -58 - 302 astetta F

Varastossa
Tuote: AF4RAV Malli: WD35626-60Ristiviite: 9GDM8

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuslämpötila-anturi
tarkkuus+/-0.2 astetta C/ +/-0.4 astetta F
KalibrointitodistusNIST
AnturiliitinKolmen tappi lukitus
Koetin Dia.1 / 8 "
Koettimen pituus4.625 "
Koettimen materiaali316 Ruostumaton teräs
Prosessiliitäntä1/4 "NPT, puristusliitin
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Lämpötilan mittauselementtiTTK
KäyttääIlma tai nesteet
Vaijerin pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturiliitinKoettimen pituusTemp. alueLämpötilan mittauselementtiHinta
OAKTON WD-35626-50 upotuslämpötila-anturi 40 - 257 astetta F | AF4TQX 9JWL8 WD-35626-50Phono4.5 "40 astetta 257 astettaTermistori€124.32
OAKTON WD-35613-05 Upotuslämpötilamittapää 32 - 212 astetta Fahrenheit | AF4XMH 9NUW0 WD-35613-05----€107.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD35626-60 upotuslämpötila-anturi -58 - 302 astetta F
€195.05 / yksikkö