Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 07660702757 CutOff-pyörän oikea leikkaus 6 x, 040 x 7/8 | AH2DWY 25TY48

NORTON ABRASIVES 07660702757 CutOff-pyörän oikeanpuoleinen leikkaus 6 x .040 x 7/8

Varastossa
Tuote: AH2DWY Malli: 07660702757Ristiviite: 25TY48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Arbor Hole7 / 8 "
Timantin koputusEi
sisu60
Maks. Kierrosluku10,190
Paksuus0.04 "
Pyörän halkaisija6"
Pyörän tyyppiTyyppi 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)0.29
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiHioma-aineArbor HoleTimantin koputussisuMaks. KierroslukuPaksuusPyörän halkaisijaHinta
NORTON ABRASIVES 07660701617 Hioma-katkaisupyörä 4-1 / 2 x .040 x 7/8 | AB8JWV 25TY43 07660701617Vahvistettu, leikkaus-7 / 8 "-Erittäin karkea13,5800.04 "-€4.13
NORTON -HIHNASARJA 07660701616 CutOff -pyörän oikea leikkaus 4 x .040 x 5/8 | AH2DWW 25TY41 07660701616Tyyppi 1Alumiinioksidi5 / 8 "Ei6015,2800.04 "4"€3.27
NORTON ABRASIVES 07660701618 CutOff Wheel Rightcut 5 x .040 x 7/8 | AH2DWX 25TY46 07660701618Tyyppi 1Alumiinioksidi7 / 8 "Ei6012,2250.04 "5"€4.95
NORTON ABRASIVES 07660789451 CutOff-pyörä Norton Metal 3 x 035 x3 / 8 | AH2DWZ 25TY77 07660789451Tyyppi 1Alumiinioksidi3 / 8 "Ei6025,4650.035 "3"€2.28
NORTON ABRASIVES 07660789453 CutOff-pyörä Norton Metal 4 x 035 x3 / 8 | AH2DXB 25TY81 07660789453Tyyppi 1Alumiinioksidi3 / 8 "Ei6019,1000.035 "4"€2.84
NORTON ABRASIVES 07660789086 CutOff-pyörä Norton Muuraus 8 x 1/8 x 5/8 | AH2DXC 25TY83 07660789086Tyyppi 1Piikarbidi5 / 8 "Kyllä2476401 / 8 "8"€8.58
NORTON ABRASIVES 07660789088 CutOff-pyöränmuuraus 7 x1 / 8 x5 / 8 | AH2DXD 25TY84 07660789088Tyyppi 1Piikarbidi5 / 8 "Kyllä2487301 / 8 "7"€6.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660702757 CutOff-pyörän oikeanpuoleinen leikkaus 6 x .040 x 7/8
€4.15 / yksikkö