NEWSTRIPE Safe2Vent-vaihtosuodattimet


Suodattaa
noudattaminen: EPA, RCRA, OSHA, Kalifornia SB1158
TyyliMalliKokoKorkeusSisältääeräPituusKäytettyLeveysHinta (ei alv)
A
10004703
Aerosolipullon vakiotilavuus4"-Aerosolipurkkien kierrätysjärjestelmä9"Kaikki AeroVent-aerosolitölkkien hävitysjärjestelmät8"€336.48
B
10004702
Aerosolipullon vakiotilavuus10 "-Aerosolipurkkien kierrätysjärjestelmä12 "Kaikki AeroVent-aerosolitölkkien hävitysjärjestelmät4"€190.43
C
10004722
Vakiomäärät aerosolitölkkien hävitysjärjestelmiä5"Lisää hiilikuitua, uudelleen käytettävä yläosa ja pohja ja (2) vaihdettavat suodatinpatruunatSuodatinkokoonpano13 "Kaikki AeroVent-aerosolitölkkien hävitysjärjestelmät9"€728.80
D
10004701
Vakiomäärät aerosolitölkkien hävitysjärjestelmiä10 "Lisää hiilikuitua, uudelleen käytettävä yläosa ja pohja ja (1) vaihdettavat suodatinpatruunatSuodatinkokoonpano13 "AeroVent Standard -aerosolien hävitysyksikkö (10004840), AeroVent 1X -aerosolitölkkien hävitysjärjestelmä (10004700)4"€313.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?