Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEWSTRIPE 10004703 Safe2vent -vaihtokasetti, 2 kpl | AG8HLK

NEWSTRIPE 10004703 Safe2vent-vaihtokasetti, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AG8HLK Malli: 10004703
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
€336.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerosolipurkkien kierrätysjärjestelmä
KokoAerosolipullon vakiotilavuus
Korkeus4"
Pituus9"
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3608
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421398030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä AeroVent 3X-aerosolipurkkien hävitysjärjestelmän kanssa; ruuvit tavallisen teräsrummun 3/4 "kierreaukkoon
    • Ilmaisimen takaiskuventtiili, Viz-a-Ball, sisältyy suodattimeen, mikä osoittaa, että yksikössä on paine
    • Suodatin on vaihdettava aikaisemmasta, joka on 1200 aerosolipurkkia tai 90 päivää; EPA-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusSisältääeräPituusKäytettyLeveysHinta
NEWSTRIPE 10004702 Safe2Vent suodattimen vaihtopatruuna, yksipakkaus | AG8HLJ 10004702Aerosolipullon vakiotilavuus10 "-Aerosolipurkkien kierrätysjärjestelmä12 "Kaikki AeroVent-aerosolitölkkien hävitysjärjestelmät4"€190.43
NEWSTRIPE 10004701 Safe2Vent yhden suodattimen kokoonpano | AG8XRR 10004701Vakiomäärät aerosolitölkkien hävitysjärjestelmiä10 "Lisää hiilikuitua, uudelleen käytettävä yläosa ja pohja ja (1) vaihdettavat suodatinpatruunatSuodatinkokoonpano13 "AeroVent Standard -aerosolien hävitysyksikkö (10004840), AeroVent 1X -aerosolitölkkien hävitysjärjestelmä (10004700)4"€313.57
NEWSTRIPE 10004722 Safe2Vent kaksoissuodatinkokoonpano | AG8XRT 10004722Vakiomäärät aerosolitölkkien hävitysjärjestelmiä5"Lisää hiilikuitua, uudelleen käytettävä yläosa ja pohja ja (2) vaihdettavat suodatinpatruunatSuodatinkokoonpano13 "Kaikki AeroVent-aerosolitölkkien hävitysjärjestelmät9"€728.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10004703 Safe2vent-vaihtokasetti, 2 kpl
€336.48 / yksikkö