NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper parkkipaikoille ja jalkakäytävälle | AG8GZH 19ZN17

NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper parkkipaikoille ja jalkakäytävälle

Varastossa
Tuote: AG8GZH Malli: 10003068Ristiviite: 19ZN17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,520.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrippaus kone
Koko5 Gal. Sanko
OhjausKäsikäyttöinen, kahvaan asennettu ruiskun säädin
Korkeus44 "
Pituus50 "
Maalin tyyppiVesi- tai öljypohjamaalit
Virtalähde12 voltin 18 Ah SLA-akku
PumppuPeristalttinen pumppu
Pumpun tyyppiRullaohjattava
Suodattimen tyyppiKävele takana
Pyörät10 "pneumaattiset renkaat
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.484
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Newstripe 10003068 maaliraivauskonetta käytetään raitojen ja muiden merkintöjen ruiskuttamiseen tai rullaamiseen päällystetyille pinnoille, asfaltille tai nurmialueille, kuten urheilukentille.

Ominaisuudet:

  • Newstripe 10003068, jossa on roisketiivis muotoilu ja taitettava kahva, joka helpottaa säilytystä ja siirrettävyyttä työmaalla.
  • Varustettu idioottivarmalla putken puristuspumpulla tehokkaaseen ja tehokkaaseen maalin siirtoon.
  • Tarjoaa nopean ja helpon puhdistuksen yksinkertaisesti huuhtelemalla telan karan ja putket.
  • Kestää pumpun paineita 0.25 gpm asti.
  • 4 tuuman rullasarja, joka sisältää akkulaturin ja käyttöohjeen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Milloin Newstripe 10003068 -maalauskonetta tulisi käyttää?

A. Raivaus tulee tehdä välittömästi betonin levittämisen ja kovettumisen jälkeen.

K. Mikä tekee näistä koneista tehokkaampia kuin käsinmaalauslinjat?

V. Raivauskoneet tuottavat viivojen tasaisuuden, jota on vaikea saavuttaa käsin maalattaessa viivoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusVirtalähdeLeveysHinta
NEWSTRIPE 10003856 RollMaster Line -maalauskone, kapasiteetti 1 gal, terästä | AF6NTJ 19ZN13 100038561 Gal. Sanko36.5 "29 "manuaalinen17.5 "€1,836.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 Line Striper parkkipaikoille ja jalkakäytävälle
€2,520.00 / yksikkö