Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH Paine Track-It 550 Paine / lämpötila -tietojen kirjaaja 550 Psi | AC6VEJ 36J811

MONARCH Pressure Track-It 550 Paine/lämpötila Data Logger 550 Psi

Varastossa
Tuote: AC6VEJ Malli: Pressure Track-It 550Ristiviite: 36J811

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€801.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräData Logger
AC AdapterEi
tarkkuus+ / - 1%
hälytysKYLLÄ
Akun3 vuotta
YhteensopivaWindows
Yhteyden kokoUSB mini
Halkaisija1.95 "
Digitaalinen lukemaEi
Painealue550 PSI
Näytepisteen varastointi64,000
Tarvitaan ohjelmistoKyllä
Temp. alue-4 - 185 F, -20 - 85 ° C
Aikavälit2 sekuntia jopa 24 tuntiin
TyyppiPaine ja lämpötila
VedenpitäväKyllä
Leveys2.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9031498000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 1/4 "NPT-uros

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeustarkkuusAkunPainealueSuhteellinen kosteusalueTemp. alueTyyppiVedenpitäväHinta
MONARCH Temp Track-It -lämpötilatietojen tallennin näytöllä | AC6VEB 36J804 Lämpötilaseuranta1.16 "+/- 1 ° C 0-50, +/- 2 koko alue1 vuosi---4 - 185 F, -20 - 85 ° CLämpötilaEi€134.94
MONARCH 6396-0103 Lämpötietojen tallennin ilman näyttöä AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 ° C 0-50, +/- 2 koko alue1 vuosi---4 - 185 F, -20 - 85 ° CLämpötilaEi€100.18
MONARCH Rugged Temp Track-It -lämpötilatietojen kerääjä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kotelolla | AC6VED 36J806 Karu Temp Track-It-+/- .2 ° C, .4 F3 vuotta---40 - 257 F, -40 - 125 ° CLämpötilaKyllä€306.74
MONARCH 6396-0201 Lämpötila / kosteus -tietojen rekisteröinti näytöllä | AC6VEE 36J807 6396-02011.16 "+/- 3% RH, +/- 1 ° C 0-501 vuosi-0 - 100% suhteellinen kosteus-4 - 185 F, -20 - 85 ° COikea kosteus ja lämpötilaEi€186.94
MONARCH RH Temp Track-It B Lämpötilan / kosteuden tiedonkeruulaite, jossa on ulostulonäyttö | AC6VEF 36J808 Oikean kosteuden seuranta B1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 ° C 0-501 vuosi-0 - 100% suhteellinen kosteus-4 - 185 F, -20 - 85 ° COikea kosteus ja lämpötilaEi€154.42
MONARCH Paine Track-It 150 Paine / lämpötila -tietojen kirjaaja 150 Psi | AC6VEG 36J809 Paine Track-It 150-+ / - 1%3 vuotta150 psi--4 - 185 F, -20 - 85 ° CPaine ja lämpötilaKyllä€708.29
MONARCH Paine Track-It 350 Paine / lämpötila -tietojen kirjaaja 350 Psi | AC6VEH 36J810 Paine Track-It 350-+ / - 1%3 vuotta350 PSI--4 - 185 F, -20 - 85 ° CPaine ja lämpötilaKyllä€708.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH Pressure Track-It 550 Paine/lämpötila Data Logger 550 Psi
€801.33 / yksikkö