Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ML KISHIGO 1056-2X Näkyvyysliivi luokka 2 2xl Lime | AF3YZC 8G285

ML KISHIGO 1056-2X High Visibility Vest Class 2 2xl Lime

Varastossa
Tuote: AF3YZC Malli: 1056-2XRistiviite: 8G285

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea liivi
ANSI-luokka2
ATPV-luokitusluokittelematon
SulkemistyyppiVetoketju
VäriLime
Sopii rinnan kokoon52 "- 54"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus27 "
MateriaaliPolyesteri-verkko
Taskut0
Taskut (sisällä)1
Taskut (ulkopuolella)1
taskut2
Koko2XL
Raita väriOranssi / hopea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta
ML KISHIGO 1056-L korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 L kalkki AF3YZA 8G283 1056-L44 "- 46"22 "L€21.12
ML KISHIGO 1056-M Näkyvyysliivi luokka 2 M Lime | AF3YZB 8G284 1056-M40 "- 42"24 "M€21.12
ML KISHIGO 1056-XL korkean näkyvyyden liivi, luokka 2 Xl Lime | AF4BLZ 8NNW0 1056-XL48-50 "29 "XL€21.12
ML KISHIGO 1056-3X Näkyvyysliivi luokka 2 3xl Lime | AF4FTR 8V321 1056-3X56 "- 58"30 "3XL€21.12
ML KISHIGO 1056-4X Näkyvyysliivi luokka 2 4xl Lime | AF4GNN 8W234 1056-4X60 "- 62"27 "4XL€21.12
ML KISHIGO 1056-5X Näkyvyysliivi luokka 2 5xl Lime | AF4QKQ 9FGZ1 1056-5X64 "- 66"28 "5XL€21.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ML KISHIGO 1056-2X High Visibility Vest Class 2 2xl Lime
€21.12 / yksikkö