Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 293-181 elektroninen mikrometri 1-2 tuuman Spc Ip65 | AC2XQZ 2NXD4

MITUTOYO 293-181 Elektroninen mikrometri 1-2 tuuman Spc Ip65

Varastossa
Tuote: AC2XQZ Malli: 293-181Ristiviite: 2NXD4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€517.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen mikrometri
alasinTasainen
alue1 - 2"/25 - 50 mm
päätöslauselma0.00005 "/ 0.001 mm
SPC-lähtöKyllä
KaraTasainen
sormustinRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusaluepäätöslauselmaSPC-lähtöHinta
MITUTOYO 293-330-30CERT elektroninen mikrometri 1 tuuman Cert Spc | AA8YBM 1ARB5 293-330-30 CERTKyllä0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€481.78
MITUTOYO 293-344-30 Elektroninen mikrometri Ip65 0-1 In | AA8YBN 1ARB6 293-344-30Ei0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmEi€320.76
MITUTOYO 293-344-30CERT 1 tuuman elektroninen mikrometri | AA8YCC 1ARD4 293-344-30 CERTKyllä0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmEi€372.24
MITUTOYO 293-180 Elektroninen digitaalimikrometri 1-tuumainen AC2XQY 2NXD3 293-180-0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€418.73
MITUTOYO 293-185 Elektroninen digitaalimikrometri 1 tuuma AC2XRA 2NXD5 293-185-0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmEi€344.79
MITUTOYO 293-186 elektroninen mikrometri 1-2 tuuman Ip65 | AC2XRB 2NXD6 293-186-1 - 2"/25 - 50 mm0.00005 "/ 0.001 mmEi€395.42
MITUTOYO 293-330-30 Digitaalinen mikrometri 0-1 räikkä | AD8MTR 4LA70 293-330-30-0 - 1"/0 - 25 mm0.00005 "/ 0.001 mmKyllä€386.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 293-181 Elektroninen mikrometri 1-2 tuuman Spc Ip65
€517.09 / yksikkö