MILWAUKEE VALVE 2981-M 4 maapalloventtiili 4 tuuman valurauta | AC7ZNB 39A292

MILWAUKEE VALVE 2981-M 4 "maapalloventtiili 4 tuuman valurauta

Varastossa
Tuote: AC7ZNB Malli: 2981-M 4 "Ristiviite: 39A292

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,912.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Konepellin tyyliPultattu CI
Yhteyden tyyppiLitteä kasvolaippa
Kahva materiaaliValurauta
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus11.5 "
Maks. Nesteen lämpötila.450-astetta F
Maks. Vedenpaine125 psi
Putken koko4"
Varren materiaaliValurauta
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen15-13 / 16 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
KiilamateriaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.5475
Laivan korkeus (cm)35.31
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi8481803015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
MILWAUKEE VALVE 2981-M 2 "maapalloventtiili 2 tuuman valurauta | AC7ZMY 39A289 2981-M 2 "8"2"10.187 "€1,743.37
MILWAUKEE VENTTIILI 2981-M - 212 Maapalloventtiili 2-1/2 tuuman valurauta | AC7ZMZ 39A290 2981 -M - 2128.5 "2.5 "11-13 / 16 "€1,940.03
MILWAUKEE VENTTIILI 2981-M 3" Maapalloventtiili 3" Valurauta | AC7ZNA 39A291 2981-M 3 "9.5 "3"12.5 "€2,021.93
MILWAUKEE VENTTIILI 2981-M 5" Maapalloventtiili 5" Valurauta | AC7ZNC 39A293 2981-M 5 "13 "5"16.5 "€4,965.36
MILWAUKEE VENTTIILI 2981-M 6" maapalloventtiili 6 tuumaa valurauta | AC7ZND 39A294 2981-M 6 "14 "6"18.5 "€4,965.36
MILWAUKEE VALVE 2981-M 8 "maapalloventtiili 8 tuuman valurauta | AC7ZNE 39A295 2981-M 8 "19.5 "8"21.125 "€9,357.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2981-M 4 "maapalloventtiili 4 tuuman valurauta
€2,912.90 / yksikkö