Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE N9696M Päällystetyt käsineet M Musta / Sininen Pr | AD8LUL 4KWZ3

MEMPHIS GLOVE N9696M Päällystetyt käsineet M Musta/sininen Pr

Varastossa
Tuote: AD8LUL Malli: N9696MRistiviite: 4KWZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriMusta / sininen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata18
Liner-materiaaliNylon
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE N9696S Päällystetyt käsineet S Musta / sininen Pr | AD8LUK 4KWZ2 N9696SS€7.26
MEMPHIS GLOVE N9696L Päällystetyt käsineet L Musta / sininen Pr | AD8LUM 4KWZ4 N9696LL€7.26
MEMPHIS GLOVE N9696XL Päällystetyt Hanskat Xl Musta / Sininen Pr | AD8LUN 4KWZ5 N9696XLXL€7.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE N9696M Päällystetyt käsineet M Musta/sininen Pr
€7.26 / yksikkö