MARATHON MOOTTORIT 213TTFBD6012 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 7-1 / 2hv | AF8PUP 29FH32 / GT3415A / 213TTFB6012

MARATHON MOTORS 213TTFBD6012 Suljettu pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 7-1/2hp

Varastossa
Tuote: AF8PUP Malli: 213TTFBD6012Ristiviite: 29FH32 / GT3415A / 213TTFB6012

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,252.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium
kehys213 JP
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit17.4/8.7
HP7.5
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia16.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluJP-kierteinen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuljettu pumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3510
Nimellinen tehokkuus91%
Kokonaispituus24 9 / 16 "
Vaihe3
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.25 "
Akselin pituus8.187 "
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueAkselin pituusJänniteHPHzHinta
MARATHON MOTORS 254TTFCD6037 Kiinni kytketty pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 15hp 230/460v | AF8PVA 29FH42 / GT3422A / 254TTFCA6037 254TTFCD603729.5 "254 JP37.0/18.51701-18008.187 "230/4601550/60€3,604.01
MARATHON MOOTTORIT 256TTFCD6012 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 20hv 230 / 460v | AF8PVC 29FH44 / GT3424A / 256TTFCA6012 256TTFCD601230 11 / 16 "256 JP46.0/23.03001-36008.187 "230/4602050/60€3,860.92
MARATHON MOOTTORIT 256TTFCD6037 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 20 hv 230 / 460v | AF8PVE 29FH46 / GT3425A / 256TTFCA6037 256TTFCD603730 11 / 16 "256 JP48.5/24.21701-18008.187 "230/4602050/60€3,981.18
MARATHON MOOTTORIT 284TTFCD6013 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 25hp 575v | AF8PVH 29FH49 / GT3527A / 284TTFCA6013 284TTFCD601333 13 / 16 "284 JP22.43001-36008.125 "5752560€297.05
MARATHON MOOTTORIT 284TTFCD6037 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 25 hv 230 / 460v | AF8PVJ 29FH50 / GT3428A / 284TTFCA6037 284TTFCD603733 13 / 16 "284 JP61.0/30.51701-18008.125 "230/4602550/60€5,247.19
MARATHON MOOTTORIT 286TTFCD6012 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 30 hv 230 / 460v | AF8PVL 29FH52 / GT3430A / 286TTFCA6012 286TTFCD601235 "286 JP68.0/34.03001-36008.125 "230/4603050/60€5,095.91
MARATHON MOOTTORIT 286TTFCD6037 Lähikytketty pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 30 hv 230 / 460v | AF8PVN 29FH54 / GT3431A / 286TTFCA6037 286TTFCD603735 "286 JP73.0/36.51701-18008.125 "230/4603050/60€5,662.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFBD6012 Suljettu pumppumoottori 3-vaiheinen Tefc 7-1/2hp
€2,252.42 / yksikkö