LITTLE GIANT PUMPS NK-2-sarjan öljytäytteiset pienet uppopumput


Suodattaa
Laakerin tyyppi: Holkki , Tyhjennystulppa: Ei , Tehtävä: Jatkuva , GPH 1 jalan etäisyydellä: 325 , GPH 10 jalan etäisyydellä: 130 , GPH 3 jalan etäisyydellä: 300 , GPH 5 jalan etäisyydellä: 270 , GPM: 5.4 , Hz: 60 , Juoksupyörän materiaali: Nylon , Juoksupyörän tyyppi: avoin , Sisääntulo: Suojattu , Sisääntulon tyyppi: Suojattu , Max. Nesteen viskositeetti: 100 SSU , Max. Pää: 12.3 Ft. , Max. Tietty painovoima: 1.1 , Moottorin kierrosluku: 3400 , Moottorin tyyppi: Varjostettu pylväs , Portin kierto: CW , Näytön materiaali: polyeteeni , Tiivisteen materiaali: Vitoton , Tiivisteen tyyppi: Huuli , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , Tyyppi: Kemikaalienkestävä , wattia: 100W , Leveys: 5"
TyyliMalliJänniteAmpeeriaJohdon pituusHPPSIPituusHinta (ei alv)
A
527003
115V1.76 ft.1/405.34 9 / 16 "€209.51
A
527016
230V0.912 ft.1/405.35"€295.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?