Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Kompakti upotettava keskipakopumppu, 230V, 1/40 Hp | AF8DEY 24WP26

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Kompakti upotettava keskipakopumppu, 230 V, 1/40 Hp

Varastossa
Tuote: AF8DEY Malli: 527016Ristiviite: 24WP26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€295.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti upotettava keskipakopumppu
Ampeeria0.9
LaakerityyppiHolkki
Johto6 ft.
Johdon pituus12 ft.
TyhjennystulppaEi
VelvollisuusJatkuva
GPH 1 jalan korkeudella325
GPH 10 jalan korkeudella130
GPH 3 jalan korkeudella300
GPH 5 jalan korkeudella270
GPM vettä @ 1 Ft. pää5.4
GPM vettä @ 10 Ft. pää2.1
GPM vettä @ 2 Ft. pää120
GPM vettä @ 3 Ft. pää5
GPM vettä @ 5 Ft. pää4.5
GPM vettä @ 9 Ft. pää3
Korkeus4.6 "
KoteloNylon
HP1/40
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNylon
Juoksupyörän tyyppiavoin
TuloaukkoSuojattu
Pituus5"
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head120 gpm @ 2 jalkaa
Maks. Pää12.3 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila120-astetta F
Maks. Tietty painovoima1.1
Pienin GPM @ Head3 gpm @ 9 jalkaa
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
pistorasia1/4 "(M) NPT
Vaihe1
Portin kiertoCW
PSI5.3
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliVitoton
TiivistetyyppiHuuli
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sammuta12.3 ft.
Jännite230V
VoluuttimateriaaliNylon
Watts100W
Kostutetut materiaalitNailon, Viton, Nitriili, SSTL, PVC, Polyeteeni
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8413919080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 7 Ft. pää (3.8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaJohdon pituusHPPSIPituusHinta
LITTLE GIANT PUMPS 527003 Pieni uppopumppu, 1/40 Hp, 6 jalkaa johto, Nylon | AC2YGP 2P017 527003115V1.76 ft.1/405.34 9 / 16 "€209.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Kompakti upotettava keskipakopumppu, 230 V, 1/40 Hp
€295.60 / yksikkö