Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Pieni uppopumppu, 1/40 Hp, 6 jalkaa johto, Nylon | AC2YGP 2P017

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Pieni uppopumppu, 1/40 Hp, 6 jalkaa johto, nylon

Varastossa
Tuote: AC2YGP Malli: 527003Ristiviite: 2P017

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti upotettava keskipakopumppu
Ampeeria1.7
LaakerityyppiHolkki
Johdon pituus6 ft.
Vastuuvapauden koko1 / 4 "
VelvollisuusJatkuva
GPH325
GPH vettä @ 1 Ft. pää325
GPH vettä @ 10 Ft. pää130
GPH vettä @ 5 Ft. pää270
GPM5.4
GPM vettä @ 1 Ft. pää5.4
GPM vettä @ 10 Ft. pää2.1
GPM vettä @ 2 Ft. pää120
GPM vettä @ 3 Ft. pää5
GPM vettä @ 5 Ft. pää4.5
GPM vettä @ 9 Ft. pää3
Korkeus3 11 / 16 "
KoteloNylon
HP1/40
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNylon
Juoksupyörän tyyppiavoin
TuloaukkoSuojattu
Tuloaukon tyyppiSuojattu
Pituus4 9 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head120 @ 2 Ft.
Maks. Pää12.3 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötilavesi
Maks. Tietty painovoima1.1
Pienin GPM @ Head3 @ 9 Ft.
Moottorin kierrosluku3400
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
pistorasia1/4 (M) NPT
VaiheYksi
Portin kiertoCW
PSI5.3
Näytön materiaalipolyeteeni
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliVitoton
TiivistetyyppiHuuli
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiKemikaalienkestävä
Jännite115V
VoluuttimateriaaliNylon
Kostutetut materiaalitNailon, Viton, Nitriili, SSTL, PVC
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Little Giant Pumps NK-2 pumppukemikaali sovelluksiin upotettaviin, vedensiirto- tai kierrätysjärjestelmiin, vesinäytöt ja miedot hapot
    • Varustettu korroosionkestävällä nailonrungolla
    • Sisältää nailonkotelon, kannen ja voluutin polyeteenisuojuksella
    • Integroitu 1/40 hv: n öljyllä täytetyllä moottorilla saumatonta siirtoa varten
    • Fluoroelastomeerin (FKM) akselitiiviste vähentää nesteen vuotoa ilmakehään ja estää ilman pääsyn ulkopuolelta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaJohdon pituusHPPSIPituusHinta
LITTLE GIANT PUMPS 527016 Kompakti upotettava keskipakopumppu, 230V, 1/40 Hp | AF8DEY 24WP26 527016230V0.912 ft.1/405.35"€295.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Pieni uppopumppu, 1/40 Hp, 6 jalkaa johto, nylon
€209.51 / yksikkö