LITTLE GIANT PUMPS C-sarjan suihkupumput


Suodattaa
Jännite: 115 / 230V
TyyliMalliKokoHPHinta (ei alv)
A
91060020
45 lbs.1 / 2 hp€1,272.31
Tarjouspyyntö
A
91060053
50 lbs.3 / 4 hp€1,344.84
Tarjouspyyntö

C-sarjan suihkupumput

Little Giant C -sarjan suihkupumpuissa on raskas valurautarakenne, ja ne on suunniteltu toimittamaan jopa 16 gallonaa minuutissa matalista/syvistä kaivoista. Näissä yksiköissä on mekaaninen akselitiiviste, joka varmistaa tiiviin istuvuuden ja jatkuvan voitelun, ja valettu termoplastinen diffuusori maksimaalisen tehokkuuden ja luotettavuuden takaamiseksi. Ne on varustettu moottorilla, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu akseli juoksupyörän suoraa asennusta varten. Näiden pumppujen mukana tulee laitteistosarja, joka sisältää painemittarin ja pistokkeet asennusta varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?