LEWISBINS HR1614 w/ 12 kpl SN2214-8 Nostoteline 19-3/ 8d x 34w x 57h 12 astiaa harmaa | AC8NCN 3CLW8

LEWISBINS HR1614 w/ 12 kpl SN2214-8 keräilyteline 19-3/8d x 34v x 57k 12 laatikkoa harmaa

Tuote: AC8NCN Malli: HR1614 w/ 12 kpl SN2214-8Ristiviite: 3CLW8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRack System
Säiliön väriHarmaa
Säiliön syvyys24.375 "
Säiliön korkeus8"
Alustan tyyppiPino ja Nest-kontti
Altaan leveys14.875 "
Kapasiteetti hyllyä kohti75 lb
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Kantavuus900 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä12
Kokonaissyvyys19.375 "
Kokonaiskorkeus57 "
kokonaisleveys34 "
Hyllyn syvyys19.375 "
Hyllyn leveys16 "
Lokeroiden kokonaismäärä12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.17
Laivan korkeus (cm)22.54
Laivan pituus (cm)147.64
Laivan leveys (cm)50.48
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysSäiliön syvyysSäiliön korkeusLokeroiden kokonaismääräAltaan leveysKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusHinta
LEWISBINS HR1615 w/ 12 kpl SH1811-7 keräilyteline 19-3/8d x 27v x 57k 12 laatikkoa Harmaa | AC8NCP 3CLW9 HR1615 w / 12 kpl SH1811-712.437 "18 "7.625 "1211.437 "900 lb1257 "-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS HR1616, 12 kpl SH2416-8, poimintateline 19-3 / 8d x 36-7 / 8w x 57h 12 lokeroa | AC8NCQ 3CLX1 HR1616 w / 12 kpl SH2416-817.375 "24 "8"1216.375 "900 lb1257 "-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS HR1814 w / 16 kpl SN2214-8 Pick Rack 19-3 / 8d x 34w x 75h 16 lokeroa harmaa | AC8NCT 3CLX3 HR1814 w / 16 kpl SN2214-816 "24.375 "8"1614.875 "1200 lbs.1675 "-
Tarjouspyyntö
LEWISBINS HR1815 w/ 16 kpl SH1811-7 keräilyteline 19-3/8d x 27v x 75k 16 laatikkoa Harmaa | AC8NCU 3CLX4 HR1815 w / 16 kpl SH1811-712.437 "18 "7.625 "1611.437 "1200 lbs.1675 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEWISBINS HR1614 w/ 12 kpl SN2214-8 keräilyteline 19-3/8d x 34v x 57k 12 laatikkoa harmaa