Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LASCO 435012 naarasadapteri 1-1 / 4 tuuman luisti x Fpt | AF7PUD 22FJ12

LASCO 435012 Naarassovitin 1-1/4 tuuman liuku x Fpt

Varastossa
Tuote: AF7PUD Malli: 435012Ristiviite: 22FJ12

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiLiitäntä x FNPT
Pituus2.19 "
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.25 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3917400090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiPituusMax. PainePutken kokoHinta
LASCO 435010 - naarasadapteri 1 tuuman luisti x Fpt | AB6UWD 22FJ16 435010ValkoinenLiitäntä x FNPT2.18 "450 psi @ 73 astetta F1"€1.10
LASCO 435005BC naarasadapteri 1/2 tuuman luistin x Fpt | AB6UWF 22FJ18 435005BCValkoinenLiitäntä x FNPT1.74 "-1 / 2 "€0.64
LASCO 435007BC naarasadapteri 3/4 tuuman luistin x Fpt | AB6UWJ 22FJ24 435007BCValkoinenLiuku x FNPT1.81 "-3 / 4 "€1.14
LASCO 1435-007 naarasadapterisarja x Fnpt 3/4 tuuman PVC | AB6UYK 22FN27 1435-007HarmaaLisää x FNPT2.54 "280 psi @ 73 astetta F3 / 4 "€4.57
LASCO 1435-020 naarasadapterisarja x Fnpt 2 tuuman Pvc | AB6UYL 22FN31 1435-020HarmaaLisää x FNPT3.08 "170 psi @ 73 astetta F2"€12.92
LASCO 435015 Naarasadapteri 1-1 / 2 tuuman luisti x Fpt | AF7PUB 22FJ09 435015ValkoinenLiitäntä x FNPT2.24 "-1.5 "€1.84
LASCO 435020 Naarasadapteri 2 tuuman luistia x Fpt | AF7PUH 22FJ21 435020ValkoinenLiitäntä x FNPT3.25 "-2"€2.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LASCO 435012 Naarassovitin 1-1/4 tuuman liuku x Fpt
€1.65 / yksikkö