LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-4L-LED-SFC Räjähdyssuojattu valaistus T8-LED 56W | AF6WTX 20LM30

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-4L-LED-SFC räjähdyssuojattu valaistus T8-LED 56W

Varastossa
Tuote: AF6WTX Malli: EPL-24-4L-LED-SFCRistiviite: 20LM30

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,131.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäjähdyssuojattu valaistus
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta 65 astetta C.
Suorittaa loppuunHarmaa
Valaisimen tyyppiRäjähdyssuojattu
Valaisimen teho56
Korkeus9 11 / 16 "
Asumisen viimeistelyHarmaa / valkoinen
KoteloKupariton alumiini
Lampun nimitysT8-LED, 2FT
Mukana lamppuKyllä
Lampun määrä4
lampun tyyppiLED
Lampun watti14
Pituus28 5 / 64 "
Lens MaterialKarkaistu borosilikaatti
AsennusPinta tai ripustettu
Ehdotettu lampun tuotenumeroLEDT-14W-V1
Jännite120 / 277 VAC
Leveys25 15 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.37
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9405108020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Maalisuihkukaappi, kaasu- ja pölyräjähdyssuojattu, 50,000 tuntia. LED-elämä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun nimitysYmpäristön lämpötila AlueSuorittaa loppuunMukana lamppuLampun määrälampun tyyppiLampun wattiPituusHinta
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-2L-LED-SFC Räjähdyssuojattu valaistus T8-LED 28W | AB4ZGR 20LM22 EPL-24-2L-LED-SFCT8-LED, 2FT-40 astetta 65 astetta C.HarmaaKyllä2LED1427 7 / 64 "€2,069.51
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-LED-SFC räjähdyssuojattu valaistus T8-LED 112W | AF6WRV 20LM04 EPL-48-4L-LED-SFCT8-LED, 4FT-40 astetta 65 astetta C.HarmaaKyllä4LED2852 17 / 64 "€5,082.07
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-T5HO-SFC Räjähdyssuojattu valaistus T5HO 216W | AF6WRW 20LM05 EPL-48-4L-T5HO-SFCT5HO, 4FT-20 astetta 70 astetta C.HarmaaKyllä4Fluoresoiva5452 17 / 64 "€4,111.58
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-432-50KT5HO-SFC räjähdyssuojattu valaistus T5HO 432W | AF6WRX 20LM06 EPL-48-432-50KT5HO-SFCT5HO, 4FT-20 astetta 70 astetta C.HarmaaKyllä8Fluoresoiva5452 17 / 64 "€4,614.59
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-T8-SFC Räjähdyssuojattu valaistus T8 128W | AF6WRY 20LM07 EPL-48-4L-T8-SFCT8, 4FT-20 astetta 70 astetta C.HarmaaKyllä4Fluoresoiva3252 17 / 64 "€4,111.58
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-EMG-48-4L-LED-SFC Räjähdyssuojattu valaistus T8-LED 112W | AF6WRZ 20LM08 EPL-EMG-48-4L-LED-SFCT8-LED, 4FT-40 astetta 50 astetta C.HarmaaKyllä4LED2852 17 / 64 "€5,879.03
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-EMG-48-4L-T8-SFC räjähdyssuojattu valaistus T8 128W | AF6WTA 20LM09 EPL-EMG-48-4L-T8-SFCT8, 4FT-40 astetta 50 astetta C.HarmaaKyllä4Fluoresoiva3252 17 / 64 "€5,128.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-4L-LED-SFC räjähdyssuojattu valaistus T8-LED 56W
€5,131.65 / yksikkö