Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK FXSX12 Manuaalinen moottorikytkin vaarallisessa paikassa 600v 2-napainen | AF2ZXN 6ZUN2

KILLARK FXSX12 manuaalinen moottorikytkin Vaarallinen paikka 600v 2 napainen

Varastossa
Tuote: AF2ZXN Malli: FXSX12Ristiviite: 6ZUN2
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
€757.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen moottorikytkin
Vahvistimet AC20
Syvyys5-11 / 32 "
Korkeus6 13 / 16 "
HP @ 1 -vaihe - 115 V2
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
HP @ 3 -vaihe - 200 V7-1/2
HP @ 3 -vaihe - 230 V7.5
HP @ 3-vaihe - 460-575V10
Navan koko1 / 2 "
Navan tyyliUmpikuja
Maks. Jännite600
NEMA-tyyppi7, 9
Vaadittujen lämpöyksiköiden määrä1
Napojen lukumäärä2
Käynnistin tyyppimanuaalinen
TyyppiVaihda, vaarallinen sijainti
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8045
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: (2) 1/2 "keskittimet vastakkaisiin päihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK FXSX12 manuaalinen moottorikytkin Vaarallinen paikka 600v 2 napainen
€757.08 / yksikkö