Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN RIB 10K-3M hintalaskennan tasapaino, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8LXY

KERN AND SOHN RIB 10K-3M hintalaskennan tasapaino, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8LXY Malli: RIB 10K-3M

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€306.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHintojen laskentataseet
Akun latausaika14 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.002, 0.005 kg
Kotelon leveys325mm
Numeron koko18mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 325 340 115 mm
Asunnon korkeus115 mm
Asunnon pituus340 mm
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.002, 0.005 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. nykyinen0.4A
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Pienin kuorma40 / 100g
Vähimmäispaino0.04, 0.1 kg
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus2 / 5g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko294 x 225 mm
toistettavuus0.002, 0.005 kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Yksikötg, kg
Punnituskapasiteetin6 / 15 kg
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen225 mm
Pinnan leveyden punnitseminen294 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)15.5
Laivan pituus (cm)38
Laivan leveys (cm)38
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoHinta
KERN AND SOHN RIB 10K-3HM Hinta Laskennan tasapaino, 6 ja 15kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8LXX RIB 10K-3HM0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg€366.83
KERN AND SOHN RIB 30K-2HM Hinta Laskennan tasapaino, 15 ja 30kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus | CE8LXZ RIB 30K-2HM0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg0.1, 0.2 kg€366.83
KERN AND SOHN RIB 30K-2M Hinta Laskennan tasapaino, 15 ja 30kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus | CE8LYA RIB 30K-2M0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg0.1, 0.2 kg€306.70
KERN AND SOHN RIB 6K-3HM hintalaskennan tasapaino, 3 ja 6 kg Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus | CE8LYB RIB 6K-3HM0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002 kg0.02, 0.04 kg€366.83
KERN AND SOHN RIB 6K-3M hintalaskennan tasapaino, 3 ja 6 kg Max. Punnitus, 1 ja 2g Luettavuus | CE8LYC RIB 6K-3M0.001, 0.002 kg+/-0.001, 0.002 kg0.02, 0.04 kg€306.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN RIB 10K-3M hintalaskennan tasapaino, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus
€306.70 / yksikkö