KERN AND SOHN MBC 20K10EM vauvavaaka, 20kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8KLX

KERN AND SOHN MBC 20K10EM vauvavaaka, 20kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8KLX Malli: MBC 20K10EM

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€445.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikkulasten asteikko
Akku6 x 1.5 V AA
Akun varmuuskopiointi20 tuntia.
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.01Kg
Kotelon leveys330mm
Numeron koko25mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
Housing DimensionX x 330 280 72 mm
Asunnon korkeus72 mm
Asunnon pituus280 mm
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.01 kg
MateriaaliMuovi
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino0.2Kg
Työlavan syvyys55 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.01kg
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko600 x 280 mm
toistettavuus0.01Kg
Asettumisaika3 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin20kg
Punnitusalustan mitatX x 600 280 55 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen280 mm
Pinnan leveyden punnitseminen600 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7
Laivan korkeus (cm)17.5
Laivan pituus (cm)65
Laivan leveys (cm)48
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointiarvoHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusVähimmäispainoHinta
KERN AND SOHN MBC 15K2DEM vauvavaaka, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8KLV MBC 15K2DEM0.002, 0.005 kgX x 320 410 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg€445.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN MBC 20K10EM vauvavaaka, 20kg Max. Punnitus, 10g Luettavuus
€445.01 / yksikkö