Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN EW 12000-1NM Precision Balance, 12000g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8JLX

KERN AND SOHN EW 12000-1NM Precision Balance, 12000g Max. Paino, 0.1 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JLX Malli: EW 12000-1NM
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
€1,190.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaII
Kotelon leveys192mm
Numeron koko17mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 192 265 87 mm
Asunnon korkeus87 mm
Asunnon pituus265 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/- 0.2 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila30 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila10 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko180 x 160 mm
toistettavuus0.1g
Asettumisaika3 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)100mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)1g
Yksikötct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Punnituskapasiteetin12000g
Punnituslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pinnan syvyyden punnitseminen160 mm
Pinnan leveyden punnitseminen180 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.04
Laivan korkeus (cm)22
Laivan pituus (cm)41
Laivan leveys (cm)32.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Housing DimensionAsunnon korkeusPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenAsunnon pituuslineaarisuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta
KERN AND SOHN EW 2200-2NM Precision Balance, 2200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JLY EW 2200-2NM100mgX x 192 275 87 mm87 mm160 mm180 mm275 mm+/- 0.01 g180 x 160 mm€1,258.35
KERN AND SOHN EW 220-3NM Precision Balance, 220g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JLZ EW 220-3NM10mgX x 182 235 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.002 g-€1,136.58
KERN AND SOHN EW 4200-2NM Precision Balance, 4200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JMA EW 4200-2NM100mgX x 192 265 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.02 g180 x 160 mm€1,393.66
KERN AND SOHN EW 420-3NM Precision Balance, 420g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JMB EW 420-3NM10mgX x 182 235 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003 g-€1,312.48
KERN AND SOHN EW 6200-2NM Precision Balance, 6200g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JMC EW 6200-2NM100mgX x 192 270 87 mm87 mm160 mm180 mm270 mm+/- 0.03 g180 x 160 mm€1,515.44
KERN AND SOHN EW 620-3NM Precision Balance, 620g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JMD EW 620-3NM10mgX x 182 235 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003 g-€1,461.31
KERN AND SOHN EW 820-2NM Precision Balance, 820g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JME EW 820-2NM100mgX x 182 235 65 mm65mm140 mm170 mm235 mm+/- 0.01 g170 x 140 mm€1,028.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EW 12000-1NM Precision Balance, 12000g Max. Paino, 0.1 g Luettavuus
€1,190.70 / yksikkö