Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 344-066 painosarja, 1g ja 1kg, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FZH

KERN AND SOHN 344-066 painosarja, 1g ja 1kg, hienosorvattu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FZH Malli: 344-066

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€507.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1g, 1kg
Nimellispaino1 / 1000g
OIML-luokkaM1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5
Laivan korkeus (cm)11
Laivan pituus (cm)14
Laivan leveys (cm)23
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 344-02 painosarja, 1 ja 50 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FYT 344-021, 50 g€207.02
KERN AND SOHN 344-024 painosarja, 1 ja 50 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FYU 344-0241, 50 g€267.91
KERN AND SOHN 344-026 painosarja, 1 ja 50 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FYV 344-0261, 50 g€232.73
KERN AND SOHN 344-03 painosarja, 1 ja 100 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FYW 344-031, 100 g€223.26
KERN AND SOHN 344-034 painosarja, 1 ja 100 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FYX 344-0341, 100 g€290.91
KERN AND SOHN 344-036 painosarja, 1 ja 100 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FYY 344-0361, 100 g€258.44
KERN AND SOHN 344-04 painosarja, 1 ja 200 g, hienosorvattua ruostumatonta terästä | CE8FYZ 344-041, 200 g€297.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 344-066 painosarja, 1g ja 1kg, hienosorvattu ruostumaton teräs
€507.40 / yksikkö