KERN AND SOHN 344-086 Weight Set, 1g And 5Kg, Fine Turned Stainless Steel | CE8FZP

KERN AND SOHN 344-086 painosarja, 1g ja 5kg, hienosorvattu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FZP Malli: 344-086

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,163.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1g, 5kg
Nimellispaino1 / 5000g
OIML-luokkaM1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)18.5
Laivan pituus (cm)26
Laivan leveys (cm)46
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 344-02 painosarja, 1 ja 50 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FYT 344-021, 50 g€207.02
KERN AND SOHN 344-024 painosarja, 1 ja 50 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FYU 344-0241, 50 g€267.91
KERN AND SOHN 344-026 painosarja, 1 ja 50 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FYV 344-0261, 50 g€232.73
KERN AND SOHN 344-03 painosarja, 1 ja 100 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FYW 344-031, 100 g€223.26
KERN AND SOHN 344-034 painosarja, 1 ja 100 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FYX 344-0341, 100 g€290.91
KERN AND SOHN 344-036 painosarja, 1 ja 100 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FYY 344-0361, 100 g€258.44
KERN AND SOHN 344-04 painosarja, 1 ja 200 g, hienosorvattua ruostumatonta terästä | CE8FYZ 344-041, 200 g€297.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 344-086 painosarja, 1g ja 5kg, hienosorvattu ruostumaton teräs
€1,163.64 / yksikkö