Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 334-044 painosarja, 1 ja 200 g, hienosorvattua ruostumatonta terästä | CE8FTN

KERN AND SOHN 334-044 painosarja, 1 ja 200 g, hienosorvattua ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: CE8FTN Malli: 334-044

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€534.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1, 200 g
Nimellispaino1 / 200g
OIML-luokkaF2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.94
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)21
Laivan leveys (cm)25
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 334-02 painosarja, 1 ja 50 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FTF 334-021, 50 g€365.33
KERN AND SOHN 334-024 painosarja, 1 ja 50 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FTG 334-0241, 50 g€345.03
KERN AND SOHN 334-026 painosarja, 1 ja 50 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FTH 334-0261, 50 g€372.09
KERN AND SOHN 334-03 painosarja, 1 ja 100 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FTJ 334-031, 100 g€432.98
KERN AND SOHN 334-034 painosarja, 1 ja 100 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FTK 334-0341, 100 g€405.92
KERN AND SOHN 334-036 painosarja, 1 ja 100 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FTL 334-0361, 100 g€426.22
KERN AND SOHN 334-04 painosarja, 1 ja 200 g, hienosorvattua ruostumatonta terästä | CE8FTM 334-041, 200 g€561.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 334-044 painosarja, 1 ja 200 g, hienosorvattua ruostumatonta terästä
€534.46 / yksikkö