KERN AND SOHN 334-07 painosarja, 1g ja 2kg, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FTX

KERN AND SOHN 334-07 painosarja, 1g ja 2kg, hienosorvattu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FTX Malli: 334-07

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,271.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1g, 2kg
Nimellispaino1 / 2000g
OIML-luokkaF2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.01
Laivan korkeus (cm)14
Laivan pituus (cm)18
Laivan leveys (cm)31
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 334-02 painosarja, 1 ja 50 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FTF 334-021, 50 g€365.33
KERN AND SOHN 334-024 painosarja, 1 ja 50 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FTG 334-0241, 50 g€345.03
KERN AND SOHN 334-026 painosarja, 1 ja 50 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FTH 334-0261, 50 g€372.09
KERN AND SOHN 334-03 painosarja, 1 ja 100 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FTJ 334-031, 100 g€432.98
KERN AND SOHN 334-034 painosarja, 1 ja 100 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FTK 334-0341, 100 g€405.92
KERN AND SOHN 334-036 painosarja, 1 ja 100 g, hienosorvattu ruostumaton teräs | CE8FTL 334-0361, 100 g€426.22
KERN AND SOHN 334-04 painosarja, 1 ja 200 g, hienosorvattua ruostumatonta terästä | CE8FTM 334-041, 200 g€561.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 334-07 painosarja, 1g ja 2kg, hienosorvattu ruostumaton teräs
€1,271.88 / yksikkö